Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 22 KB 3048X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50022 KB 3048X3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1986807
EAN/GTIN:
     4014486109153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt kraftband 3 rippen
kraftband optibelt
Kraftband 22 KB 3048X3 Optibelt Kraftband 22 KB 3048X3, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: C, Riemenbreite: 22,000 mm, Riemenhoehe: 16,200 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 3123,000 mm, Innenlaenge (Li): 3048,000 mm, Aussenlaenge (La): 3159,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 3,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 22 KB 3048X3, 1986807, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
C
Riemenbreite:
22.000 mm
Riemenhoehe:
16.200 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3123.000 mm
Innenlaenge (Li):
3048.000 mm
Aussenlaenge (La):
3159.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
3.000
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,58*
€ 275,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 225,94*
€ 279,82*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 227,24*
€ 279,84*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,91*
€ 325,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.