Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 21 T5 14-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50021 T5 14-2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1786503
EAN/GTIN:
     4014486226171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 21 T5 14-2 Metrische-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl :14, 21 T5 14-2, 1786503, Optibelt, Zahnriemenscheiben metrisch zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben metrisch mit Zentrierbohrung
Profil:
T5
Zaehnezahl:
14
Ausfuehrung:
6F
Material:
Aluminium
Fuer Riemenbreite (mm):
10.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
21.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
21.450 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
25.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
13.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 1,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,00*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,07*
€ 3,09*
1
€ 8,95*
ab € 2,08*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.