Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 21 AT5 48-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50021 AT5 48-0
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1563650
EAN/GTIN:
     4014486231670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 21 AT5 48-0 Metrische-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl :48, 21 AT5 48-0, 1563650, Optibelt, Zahnriemenscheiben metrisch zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben metrisch mit Zentrierbohrung
Profil:
AT5
Zaehnezahl:
48
Ausfuehrung:
6
Material:
Aluminium
Fuer Riemenbreite (mm):
10.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
21.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
75.150 mm
Nabendurchmesser D (mm):
50.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,99*
9 Tage
131
1
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 8,03*
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,41*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,71*
€ 12,44*
1
€ 8,95*
ab € 8,80*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.