Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Super TX Keilriemen 17X915 BX34 1/2 GEZAHNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017X915 BX34 1/2 GEZAHNT
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1780225
EAN/GTIN:
     4014486096293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Super TX Keilriemen 17X915 BX34 1/2 GEZAHNT Optibelt Super TX Keilriemen 17X915 BX34 1/2 GEZAHNT, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: BX, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 11,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 915,000 mm, Innenlaenge (Li): 875,000 mm, Aussenlaenge (La): 944,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 17X915 BX34 1/2 GEZAHNT, 1780225, Optibelt, Super TX Keilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
BX
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
11.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
915.000 mm
Innenlaenge (Li):
875.000 mm
Aussenlaenge (La):
944.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 2215, bx 59 din 2215
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 11,48*
€ 13,68*
1
€ 4,95*
ab € 10,3475*
€ 14,8075*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,97*
€ 17,17*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 18,38*
9 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 12,90*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.