Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 17X5X606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017X5X606
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1743815
EAN/GTIN:
     4014486162585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Breitkeilriemen 17X5X606 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 606, 17X5X606, 1743815, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
17x5
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
5.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
630.000 mm
Innenlaenge (Li):
606.000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 22,42*
1
€ 4,95*
ab € 16,3975*
€ 23,3875*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,62*
€ 24,63*
1
€ 8,95*
ab € 17,85*
€ 25,73*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,00*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.