Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 17X5X570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017X5X570
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1589850
EAN/GTIN:
     4014486162578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
breitkeilriemen 17x2100
Breitkeilriemen 17X5X570 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 570, 17X5X570, 1589850, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
17x5
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
5.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
600.000 mm
Innenlaenge (Li):
570.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 20,69*
1
€ 4,95*
ab € 15,4725*
€ 22,0725*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 18,01*
€ 25,44*
15 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 19,33*
€ 27,29*
1
€ 5,90*
ab € 19,16*
€ 32,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.