Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 17X1090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017X1090
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1768828
EAN/GTIN:
     4014486034127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klassische Keilriemen DIN2215 17X1090 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 17, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1130 mm, Innenlaenge (Li): 1090 mm, Aussenlaenge (La): 1159 mm, Riemennummer: B 43, 17X1090, 1768828, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
B
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
11.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1130.000 mm
Innenlaenge (Li):
1090.000 mm
Aussenlaenge (La):
1159.000 mm
Riemennummer:
B 43
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,37*
€ 9,20*
1
€ 4,95*
ab € 7,4975*
€ 10,2275*
1
€ 8,95*
ab € 7,88*
€ 11,07*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 11,45*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,68*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.