Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 17X1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017X1000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1719159
EAN/GTIN:
     4014486034059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klassische Keilriemen DIN2215 17X1000 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 17, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1040 mm, Innenlaenge (Li): 1000 mm, Aussenlaenge (La): 1069 mm, Riemennummer: B 39, 17X1000, 1719159, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
B
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
11.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1040.000 mm
Innenlaenge (Li):
1000.000 mm
Aussenlaenge (La):
1069.000 mm
Riemennummer:
B 39
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,0125*
€ 9,9725*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 8,14*
€ 11,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 8,67*
€ 12,24*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 8,77*
€ 12,38*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.