Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 17 KB 2240X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017 KB 2240X3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1841849
EAN/GTIN:
     4014486108910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt kraftband 3 rippen
kraftband optibelt
Kraftband 17 KB 2240X3 Optibelt Kraftband 17 KB 2240X3, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: B/HB, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2280,000 mm, Innenlaenge (Li): 2240,000 mm, Aussenlaenge (La): 2302,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 3,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 17 KB 2240X3, 1841849, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
B/HB
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2280.000 mm
Innenlaenge (Li):
2240.000 mm
Aussenlaenge (La):
2302.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
3.000
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.