| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5001615 28 Herst.-Nr.: 1591023 EAN/GTIN: 4014486252323 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse 1615 28 1615 28 Taper-Spannbuchse Nr. 1615 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 28 mm, 1615 28, 1591023, Optibelt, Taperlock Buchse 1615 28 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 1615.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 28.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,50* | € 5,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,70* | € 6,84* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,16* | € 8,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|