Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse 1610 25 1610 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5001610 25
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1591030
EAN/GTIN:
     4014486252224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taperlock Buchse 1610 25 1610 25 Taper-Spannbuchse Nr. 1610 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 25 mm, 1610 25, 1591030, Optibelt, Taperlock Buchse 1610 25
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
1610.000
Wellendurchmesser metrisch:
25.000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,89*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,23*
1 Tag
53
5
€ 4,90*
ab € 3,76*
€ 5,27*
13 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 4,87*
€ 7,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,69*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.