| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50014M 85 TB 28 Herst.-Nr.: 1777253 EAN/GTIN: 4014486238877 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 85 TB 28 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 2517 Zaehnezahl 28, 14M 85 TB 28, 1777253, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD Taperlock | Profil: | 14M | Zaehnezahl: | 28 | Ausfuehrung: | 4F | Material: | Stahl C45 | Buchsen-Nr.: | 2517 | Fuer Riemenbreite (mm): | 85.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 122.120 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 128.000 mm | Nabenlaenge N (mm): | 45.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,14* | € 47,80* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,13* | € 48,04* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 39,22* | € 51,03* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 55,87* | € 73,17* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,48* | € 125,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|