| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50014M 85 TB 216 Herst.-Nr.: 1671069 EAN/GTIN: 4014486239768 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 85 TB 216 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 4040 Zaehnezahl 216, 14M 85 TB 216, 1671069, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD Taperlock | Profil: | 14M | Zaehnezahl: | 216 | Ausfuehrung: | 3A | Material: | Grauguss GG25 | Buchsen-Nr.: | 4040 | Fuer Riemenbreite (mm): | 85.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 761,89* | € 833,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 762,99* | € 837,25* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,65* | € 1.099,85* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.159,08* | € 1.245,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|