Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 85 TB 144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 85 TB 144
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1779382
EAN/GTIN:
     4014486239614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 85 TB 144 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 3525 Zaehnezahl 144, 14M 85 TB 144, 1779382, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
14M
Zaehnezahl:
144
Ausfuehrung:
9A
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
3525
Fuer Riemenbreite (mm):
85.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
638.920 mm
Nabendurchmesser D (mm):
190.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
65.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,24*
€ 500,89*
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 438,25*
€ 503,30*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,64*
€ 700,01*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 660,18*
€ 732,98*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,98*
€ 872,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,59*
€ 861,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,67*
€ 833,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,54*
€ 815,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,18*
€ 785,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.