| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50014M 85 32 Herst.-Nr.: 1518360 EAN/GTIN: 4014486238020 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 85 32 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 32, 14M 85 32, 1518360, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung | Profil: | 14M | Zaehnezahl: | 32 | Ausfuehrung: | 6F | Material: | Stahl C45 | Fuer Riemenbreite (mm): | 85.000 mm | Gesamtbreite B (mm): | 117.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 139.880 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 154.000 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,36* | € 70,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,04* | € 71,25* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 82,35* | € 103,67* | | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 78,54* | € 109,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|