| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50014M 85 29 Herst.-Nr.: 1549727 EAN/GTIN: 4014486237924 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 85 29 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 29, 14M 85 29, 1549727, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung | Profil: | 14M | Zaehnezahl: | 29 | Ausfuehrung: | 6F | Material: | Stahl C45 | Fuer Riemenbreite (mm): | 85.000 mm | Gesamtbreite B (mm): | 117.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 126.570 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 138.000 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,35* | € 60,74* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 46,40* | € 61,04* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 56,47* | € 71,80* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 71,95* | € 91,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|