Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 55 TB 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 55 TB 38
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1712690
EAN/GTIN:
     4014486239102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 55 TB 38 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 2517 Zaehnezahl 38, 14M 55 TB 38, 1712690, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
14M
Zaehnezahl:
38
Ausfuehrung:
4F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
2517
Fuer Riemenbreite (mm):
55.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
166.600 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
184.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
45.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 48,05*
€ 62,32*
8 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 48,44*
€ 62,63*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 52,12*
€ 65,65*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 74,53*
€ 93,87*
1
Frei Haus
ab € 130,17*
€ 164,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.