Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 55 TB 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 55 TB 216
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1565519
EAN/GTIN:
     4014486239751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 55 TB 216 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 3535 Zaehnezahl 216, 14M 55 TB 216, 1565519, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
14M
Zaehnezahl:
216
Ausfuehrung:
7A
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
3535
Fuer Riemenbreite (mm):
55.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
959.760 mm
Nabendurchmesser D (mm):
190.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
89.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 514,78*
€ 585,56*
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 518,06*
€ 588,21*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,38*
€ 792,69*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 782,50*
€ 856,37*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,37*
€ 1.019,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,74*
€ 1.007,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,03*
€ 978,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,81*
€ 957,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,50*
€ 931,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.