Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 55 TB 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 55 TB 112
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1697599
EAN/GTIN:
     4014486239553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 55 TB 112 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 3020 Zaehnezahl 112, 14M 55 TB 112, 1697599, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
14M
Zaehnezahl:
112
Ausfuehrung:
9A
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
3020
Fuer Riemenbreite (mm):
55.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
496.320 mm
Nabendurchmesser D (mm):
170.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
51.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,62*
€ 271,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 224,10*
€ 272,29*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 339,47*
€ 387,38*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,76*
€ 423,31*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,62*
€ 448,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.