| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50014M 55 44 Herst.-Nr.: 1739802 EAN/GTIN: 4014486238266 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 55 44 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 44, 14M 55 44, 1739802, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung | Profil: | 14M | Zaehnezahl: | 44 | Ausfuehrung: | 6F | Material: | Stahl C45 | Fuer Riemenbreite (mm): | 55.000 mm | Gesamtbreite B (mm): | 85.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 193.280 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 212.000 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 120.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 71,85* | € 90,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 70,15* | € 91,21* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,39* | € 133,76* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 103,11* | € 137,20* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,00* | € 227,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|