| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50014M 55 40 Herst.-Nr.: 1777469 EAN/GTIN: 4014486238211 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 55 40 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 40, 14M 55 40, 1777469, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung | Profil: | 14M | Zaehnezahl: | 40 | Ausfuehrung: | 6F | Material: | Stahl C45 | Fuer Riemenbreite (mm): | 55.000 mm | Gesamtbreite B (mm): | 85.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 175.490 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 188.000 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 120.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,96* | € 77,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,25* | € 77,81* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 91,12* | € 112,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 85,83* | € 119,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,12* | € 195,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|