| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50014M 40 TB 56 Herst.-Nr.: 1678467 EAN/GTIN: 4014486239294 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 40 TB 56 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 3020 Zaehnezahl 56, 14M 40 TB 56, 1678467, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD Taperlock | Profil: | 14M | Zaehnezahl: | 56 | Ausfuehrung: | 9WF | Material: | Stahl C45 | Buchsen-Nr.: | 3020 | Fuer Riemenbreite (mm): | 40.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 246.760 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 256.000 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 170.000 mm | Nabenlaenge N (mm): | 51.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 94,53* | € 121,31* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 141,63* | € 166,71* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,62* | € 168,12* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 242,88* | € 292,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|