Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 40 TB 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 40 TB 44
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1570976
EAN/GTIN:
     4014486239195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 40 TB 44 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 3020 Zaehnezahl 44, 14M 40 TB 44, 1570976, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
14M
Zaehnezahl:
44
Ausfuehrung:
4F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
3020
Fuer Riemenbreite (mm):
40.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
193.280 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
212.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
51.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 62,21*
14 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 48,15*
€ 62,52*
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 65,39*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 74,27*
€ 93,66*
1
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 164,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.