Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 40 TB 144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 40 TB 144
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1636589
EAN/GTIN:
     4014486239591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 40 TB 144 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 3020 Zaehnezahl 144, 14M 40 TB 144, 1636589, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
14M
Zaehnezahl:
144
Ausfuehrung:
9A
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
3020
Fuer Riemenbreite (mm):
40.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
638.920 mm
Nabendurchmesser D (mm):
170.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
51.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 247,83*
€ 288,50*
23 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 248,82*
€ 289,93*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 377,41*
€ 437,44*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,09*
€ 468,12*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,44*
€ 520,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,48*
€ 515,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,65*
€ 475,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.