| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50014M 40 90 Herst.-Nr.: 1729023 EAN/GTIN: 4014486238556 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 40 90 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 90, 14M 40 90, 1729023, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung | Profil: | 14M | Zaehnezahl: | 90 | Ausfuehrung: | 6A | Material: | Grauguss GG25 | Fuer Riemenbreite (mm): | 40.000 mm | Gesamtbreite B (mm): | 69.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 398.280 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 135.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,91* | € 180,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 145,36* | € 181,44* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,60* | € 218,26* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,76* | € 273,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|