| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50014M 40 216 Herst.-Nr.: 1926472 EAN/GTIN: 4014486238808 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 40 216 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 216, 14M 40 216, 1926472, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung | Profil: | 14M | Zaehnezahl: | 216 | Ausfuehrung: | 6A | Material: | Grauguss GG25 | Fuer Riemenbreite (mm): | 40.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,87* | € 547,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 476,38* | € 550,63* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,23* | € 661,01* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.847,30* | € 1.923,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|