Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 40 168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 40 168
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1570063
EAN/GTIN:
     4014486238709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 40 168 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 168, 14M 40 168, 1570063, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
168
Ausfuehrung:
6A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
40.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
69.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
745.870 mm
Nabendurchmesser D (mm):
135.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,19*
€ 380,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 329,80*
€ 382,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,91*
€ 462,04*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.276,37*
€ 1.340,25*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,25*
€ 1.594,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,72*
€ 1.582,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,15*
€ 1.549,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,30*
€ 1.528,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,37*
€ 1.518,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.