Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 40 144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 40 144
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1751150
EAN/GTIN:
     4014486238655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 40 144 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 144, 14M 40 144, 1751150, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
144
Ausfuehrung:
6A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
40.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
69.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
638.920 mm
Nabendurchmesser D (mm):
135.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,51*
€ 312,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 257,80*
€ 314,43*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 388,51*
€ 448,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,72*
€ 685,57*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,71*
€ 533,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,05*
€ 530,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,35*
€ 485,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,51*
€ 462,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.