Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 40 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 40 112
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1651942
EAN/GTIN:
     4014486238600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 40 112 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 112, 14M 40 112, 1651942, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
112
Ausfuehrung:
6A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
40.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
69.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
496.320 mm
Nabendurchmesser D (mm):
135.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,27*
€ 231,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 187,74*
€ 232,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,82*
€ 280,55*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 290,95*
€ 341,37*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,39*
€ 399,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.