Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 170 TB 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 170 TB 72
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1791115
EAN/GTIN:
     4014486239430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 170 TB 72 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 4040 Zaehnezahl 72, 14M 170 TB 72, 1791115, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
14M
Zaehnezahl:
72
Ausfuehrung:
9W
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
4040
Fuer Riemenbreite (mm):
170.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
318.060 mm
Nabendurchmesser D (mm):
230.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
102.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,05*
€ 415,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 357,02*
€ 417,11*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,50*
€ 596,63*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 537,33*
€ 603,78*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,78*
€ 718,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,91*
€ 693,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,16*
€ 667,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,46*
€ 651,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,33*
€ 639,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.