Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 115 TB 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 115 TB 29
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1683361
EAN/GTIN:
     4014486238921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 115 TB 29 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 2517 Zaehnezahl 29, 14M 115 TB 29, 1683361, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
14M
Zaehnezahl:
29
Ausfuehrung:
4F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
2517
Fuer Riemenbreite (mm):
115.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
126.570 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
138.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
45.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 63,75*
11 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 48,49*
€ 64,07*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 59,31*
€ 75,31*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 75,54*
€ 96,07*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.