Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 115 72
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1916725
EAN/GTIN:
     4014486238488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 72 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 72, 14M 115 72, 1916725, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
72
Ausfuehrung:
10A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
115.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
133.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
318.060 mm
Nabendurchmesser D (mm):
150.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,51*
€ 328,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 272,53*
€ 329,73*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 413,78*
€ 477,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,90*
€ 595,20*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,15*
€ 567,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,17*
€ 553,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,78*
€ 517,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,78*
€ 507,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,78*
€ 492,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.