| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50014M 115 48 Herst.-Nr.: 1589365 EAN/GTIN: 4014486238334 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 48 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 48, 14M 115 48, 1589365, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung | Profil: | 14M | Zaehnezahl: | 48 | Ausfuehrung: | 6F | Material: | Stahl C45 | Fuer Riemenbreite (mm): | 115.000 mm | Gesamtbreite B (mm): | 148.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 211.110 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 226.000 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 150.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,29* | € 201,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 161,32* | € 202,58* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,38* | € 303,84* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,54* | € 360,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|