Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 115 36
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1773784
EAN/GTIN:
     4014486238136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 36 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 36, 14M 115 36, 1773784, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
36
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
115.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
148.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
157.680 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
168.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
100.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 112,93*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,62*
€ 113,51*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 110,03*
€ 137,33*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 140,08*
€ 175,19*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.