Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 115 29
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1721450
EAN/GTIN:
     4014486237931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 29 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 29, 14M 115 29, 1721450, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
29
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
115.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
148.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
126.570 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
138.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
100.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,29*
€ 65,86*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 49,79*
€ 66,19*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 75,86*
€ 97,07*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 114,48*
€ 143,37*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.