Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 13X5X468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50013X5X468
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     13X5 4685147
EAN/GTIN:
     4014486157574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 13X5X468 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 468, 13X5X468, 13X5 4685147, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
13x5
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
5.000 mm
Innenlaenge (Li):
468.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 12,72*
€ 18,45*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 12,87*
€ 18,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 16,62*
€ 24,16*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.