Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse 1215 18 1215 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5001215 18
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1698327
EAN/GTIN:
     4014486251753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taperlock Buchse 1215 18 1215 18 Taper-Spannbuchse Nr. 1215 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 18 mm, 1215 18, 1698327, Optibelt, Taperlock Buchse 1215 18
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
1215.000
Wellendurchmesser metrisch:
18.000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 4,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,51*
27 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,70*
1 Tag
100
1
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 5,97*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,96*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.