Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse 1210 28 1210 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5001210 28
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1563273
EAN/GTIN:
     4014486252286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taperlock Buchse 1210 28 1210 28 Taper-Spannbuchse Nr. 1210 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 28 mm, 1210 28, 1563273, Optibelt, Taperlock Buchse 1210 28
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
1210.000
Wellendurchmesser metrisch:
28.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,84*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,84*
1 Tag
11
5
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,90*
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 3,68*
€ 5,53*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,29*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.