| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5001210 12 Herst.-Nr.: 1770522 EAN/GTIN: 4014486251531 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse 1210 12 1210 12 Taper-Spannbuchse Nr. 1210 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 12 mm, 1210 12, 1770522, Optibelt, Taperlock Buchse 1210 12 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 1210.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 12.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,80* | € 3,37* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,49* | € 3,69* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,93* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,26* | € 6,23* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,97* | € 11,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|