| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5001120 8M 20 Herst.-Nr.: 1553277 EAN/GTIN: 4014486055078 |
| | |
|
| | |
| Flachzahnriemen HTD 1120 8M 20 Wirklaenge 1120 mm Riemenbreite 20 mm Zahnteilung 8 mm , 1120 8M 20, 1553277, Optibelt, Flachzahnriemen HTD Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | 8 | Riemenbreite: | 20.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1120.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,29* | € 20,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,38* | € 20,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,3307* | € 22,0007* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 18,54* | € 26,10* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,43* | € 29,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|