Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 10X1346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50010X1346
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1598527
EAN/GTIN:
     4014486032093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
keilriemen din 2215 z/10x6
Klassische Keilriemen DIN2215 10X1346 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 10, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1368 mm, Innenlaenge (Li): 1346 mm, Aussenlaenge (La): 1384 mm, Riemennummer: Z 53, 10X1346, 1598527, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
Z
Riemenbreite:
10.000 mm
Riemenhoehe:
6.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1368.000 mm
Innenlaenge (Li):
1346.000 mm
Aussenlaenge (La):
1384.000 mm
Riemennummer:
Z 53
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 z 10x975
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,53*
€ 6,59*
1
€ 4,95*
ab € 4,9875*
€ 7,3075*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,32*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,79*
€ 8,36*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.