Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Super TX Keilriemen 10X1202 ZX46,5 GEZAHNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50010X1202 ZX46,5 GEZAHNT
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1634754
EAN/GTIN:
     4014486095609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt keilriemen din2215 10x725
Super TX Keilriemen 10X1202 ZX46,5 GEZAHNT optibelt-VB Klassische Keilriemen gezahnt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 10, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1202 mm, Riemennummer:ZX46,5, 10X1202 ZX46,5 GEZAHNT, 1634754, Optibelt, Super TX Keilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
ZX
Riemenbreite:
10.000 mm
Riemenhoehe:
6.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1202.000 mm
Innenlaenge (Li):
1180.000 mm
Aussenlaenge (La):
1218.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 z 10x975
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,43*
€ 10,51*
1
€ 4,95*
ab € 7,595*
€ 10,935*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 12,32*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,86*
€ 12,68*
12 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 9,48*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.