Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse Flachnut DIN 6885/1 1008 25 1008 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5001008 25
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1793863
EAN/GTIN:
     4014486252170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taperlock Buchse Flachnut DIN 6885/1 1008 25 1008 25 Taper-Spannbuchse Nr. 1008 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 25 mm, 1008 25, 1793863, Optibelt, Taperlock Buchse Flachnut DIN 6885/1 1008 25
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
1008.000
Wellendurchmesser metrisch:
25.000 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,80*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,94*
1
€ 4,95*
ab € 2,7175*
€ 3,8375*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,91*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,27*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.