| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5001008 24 Herst.-Nr.: 1573869 EAN/GTIN: 4014486252088 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse Flachnut DIN 6885/1 1008 24 1008 24 Taper-Spannbuchse Nr. 1008 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 24 mm, 1008 24, 1573869, Optibelt, Taperlock Buchse Flachnut DIN 6885/1 1008 24 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 1008.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 24.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,87* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 2,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,7075* | € 3,8575* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,77* | € 3,94* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,27* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|