| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5001008 10 Herst.-Nr.: 1676276 EAN/GTIN: 4014486251456 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse 1008 10 1008 10 Taper-Spannbuchse Nr. 1008 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 10 mm, 1008 10, 1676276, Optibelt, Taperlock Buchse 1008 10 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 1008.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 10.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,88* | € 2,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,05* | € 2,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,7175* | € 3,9075* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,78* | € 3,98* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,27* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|