Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter ELESA-HANDRAD MIT 2 SPEICHEN GN522-80-K10-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1689-410GN522-80-K10-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     522-80-K10-A
EAN/GTIN:
     4045525274792
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad ganter
ELESA-HANDRAD MIT 2 SPEICHEN GN522-80-K10-A Ganter ELESA-HANDRAD MIT 2 SPEICHEN GN522-80-K10-A, Herstellerartikelgruppe: Bedienelemente, Typ: Drehen mit Handraedern und Kurbeln, Baureihe: Handraeder, eclass 7. 1: 23010390, eclass 10. 1: 23010390, eclass 11: 23010390, UNSPSC 11. 2: 27112109, GN522-80-K10-A, 522-80-K10-A, Ganter, ELESA-HANDRAD MIT 2 SPEICHEN
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bedienelemente
Typ:
Drehen mit Handraedern und Kurbeln
Baureihe:
Handraeder
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 9,44*
5 Tage
37
3
€ 4,90*
ab € 7,19*
€ 9,76*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,18*
€ 9,92*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,13*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 9,66*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
597.1-45-47-M10
ab € 6,21*
Ähnlich
Otto Ganter
924-125-B12-A-SW
ab € 10,71*
Ähnlich
Otto Ganter
322-125-B12-A
ab € 13,30*
Ähnlich
Otto Ganter
324-125-B12-A
ab € 12,33*
Ähnlich
Otto Ganter
522.3-80-B8-R
ab € 18,00*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.