| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-350OKS570-25KG Herst.-Nr.: 1106290432 EAN/GTIN: 4038127500567 |
| | | |
|
| | |
| 570 25KG PTFE-Gleitlack OKS570-25KG PTFE-Gleitlack zur Trockenschmierung unterschiedlicher Werkstoffpaarungen bei geringen Druecken, niedrigen Geschwindigkeiten und staubiger Umgebung. Einsatzgebiete: - Trockenschmierung verschiedenster aufeinander gleitender bzw. aneinander reibender Werkstoffe, wie Metalle, Holz, Keramik, Gummi sowie kleb- oder lackierbare Kunststoffe - Antihaftbeschichtung von Dichtungen oder Dichtflaechen aller Art zur Vermeidung von Ankleben - zur Beseitigung von Quietsch- geraeuschen von weichen auf harten Werkstoffen - zur wasserabstossenden Impraegnierung saugender Werkstoffe - Trennfilm bei Giessharzanwendungen VE: Hobb. 1St, OKS570-25KG, 1106290432, OKS, 570 25KG PTFE-Gleitlack Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerhauptgruppe: | Trockenschmierstoffe | Inhalt: | 25 | Gebinde: | Hobbock | Einheit: | kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.086,98* | € 1.174,09* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.104,27* | € 1.190,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.147,24* | € 1.232,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.479,11* | € 1.565,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 43,4792* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|