| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-350OKS521-400ML Herst.-Nr.: 1088870178 EAN/GTIN: 4038127503544 |
| | | |
|
| | |
| 521 400ML MoS2-Gleitlack, lufthaertend, Spray OKS521-400ML Lufthaertender Gleitlack auf MoS2-Basis zur Trockenschmierung von hochbeanspruchten Maschinen- elementen. Einsatzgebiete: - Lebensdauerschmierung von Metall-/ Metallverbindungen bei geringen bis mittleren Drehzahlen und hohen Lasten - Einlaufschmierung in Kombination mit einer Oel- oder Fettschmierung - Trockenschmierung von Gleitpaarungen, insbesondere bei hohen Belastungen und geringen Gleitgeschwindigkeiten, bei oszillierenden Bewegungen - Trockenschmierung bei hohen Einsatztemperaturen (bis 450°C) - Trockenschmierung in staubiger Umgebung, zur Vermeidung von Anhaftungen VE: Spray 12St, OKS521-400ML, 1088870178, OKS, 521 400ML MoS2-Gleitlack, lufthaertend, Spray Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerhauptgruppe: | Trockenschmierstoffe | Inhalt: | 400 | Gebinde: | Spraydose | Einheit: | ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,58* | € 18,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,27* | € 19,84* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,33* | € 19,94* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,35* | € 20,99* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 19,99* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03833* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|