Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 3770 25L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik OKS3770-25L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-350OKS3770-25L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136840450
EAN/GTIN:
     4038127302635
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
Schmieröl
hydrauliköl 25l
3770 25L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik OKS3770-25L Vollsynthetisches Oel der ISO VG Klasse 46 fuer Hydrauliksysteme und Kompressoren in der Lebensmittel- technik. Einsatzgebiete: - Hydraulikoel fuer den Einsatz in allen Bereichen der Lebensmitteltechnik - Kompressorenoel fuer Schrauben- und Vielzellenverdichter bei gefordertem Oel ISO VG 46 - Schmierung von anderen Maschinenelementen, wie z. B. Waelz- und Gleitlager in der Lebensmittelindustrie VE: Kan. 1St, OKS3770-25L, 1136840450, OKS, 3770 25L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Oele
Typ:
Hydraulikoel
Inhalt:
25
Gebinde:
Kanister
Einheit:
l
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl, oks hydrauliköl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 514,10*
€ 576,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,66*
€ 585,50*
€ 4,95*
ab € 527,846*
€ 596,476*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 540,01*
€ 607,70*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,29*
€ 763,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,80*
€ 686,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,98*
€ 681,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,13*
€ 661,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,10*
€ 611,78
pro Stück
1 Stück enthält 25 Liter (ab € 20,564* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.