Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 3770 200L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik OKS3770-200L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-350OKS3770-200L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136840213
EAN/GTIN:
     4038127302642
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 200 l fass
hydrauliköl
3770 200L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik OKS377. . . Vollsynthetisches Oel der ISO VG Klasse 46 fuer Hydrauliksysteme und Kompressoren in der Lebensmittel- technik. Einsatzgebiete: - Hydraulikoel fuer den Einsatz in allen Bereichen der Lebensmitteltechnik - Kompressorenoel fuer Schrauben- und Vielzellenverdichter bei gefordertem Oel ISO VG 46 - Schmierung von anderen Maschinenelementen, wie z. B. Waelz- und Gleitlager in der Lebensmittelindustrie VE: Fass 1St, OKS3770-200L, 1136840213, OKS, 3770 200L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Oele
Typ:
Hydraulikoel
Inhalt:
200
Gebinde:
Fass
Einheit:
l
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl fass
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.493,05*
€ 3.684,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.509,54*
€ 3.701,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.842,54*
€ 4.042,42*
€ 4,95*
ab € 3.914,402*
€ 4.115,842*
Frei Haus
ab € 5.138,86*
€ 5.355,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.684,79*
€ 4.384,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.645,25*
€ 4.337,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.539,76*
€ 4.212,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.493,05*
€ 4.156,73
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 17,46525* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.